EMGA-120-P-G5-SAS-100 Getriebe

EMGA Getriebe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:EMGA-120-P-G5-SAS-100
Rubix:3276510
Hersteller:552197
EAN:4052568194093
EMGA-120-P-G5-SAS-100 Getriebe

Technische Zusammenfassung

Typgetriebe
Ausführungemga
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EMGA-120-P-G5-SAS-100 Getriebe


Getriebe EMGA-120-P-G5-SAS-100 passend für Servomotoren. Flanschgröße Getriebe=120 mm, Flanschgröße Motor=100 mm, Verdrehspiel=0,12 deg, Getriebeart=Planetengetriebe, Getriebeübersetzung=5:1
Getriebe EMGA-120-P-G5-SAS-100 passend für Servomotor EMMS-AS-... Verdrehspiel=0,13 deg, Max. Antriebsdrehzahl=6500 1/min, Betriebstemperatur Getriebe=-25 - 90 °C, Schutzart=IP54, Dauerabtriebsdrehmoment=195 Nm

Technische Informationen


Attribute
Typgetriebe
Ausführungemga
Zolltarifcode84834090
957,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.139,84 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen