00186289 eCONTROL EXT 4-20MA Coil mounted 4-20mA

TYP 8611 eCONTROL EXT 4-20MA Coil mounted 4-20mA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:186289
Rubix:2597877
Hersteller:186289
TYP 8611 - ART. NR. 186289 eCONTROL EXT 4-20MA Coil mounted 4-20mA

Technische Zusammenfassung

Typ8611
Ausführungecontrol ext 4-20ma – spoel-gemonteerd
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 00186289 eCONTROL EXT 4-20MA Coil mounted 4-20mA


Der Universalregler Typ 8611 ist durch seine kompakte Bauweise ideal für den Aufbau von kompakten Regelsystemen geeignet. Er ist kompatibel und getestet mit allen Bürkert Proportionalventilen und Sensoren und kann mit jedem nicht-Bürkert- Regelventil mit Normsignal (4-20 mA, 0-10 V oder PWM-Ausgang) kombiniert werden. Der Prozessregler mit PI-Verhalten ist mit zahlreichen Zusatzfunktionen ausgestattet. Über 3 Analogeingänge kann der Prozess-Istwert als Standardsignal (4-20mA / 0-10V), Widerstandssignal (PT100) oder Frequenzsignal eingelesen werden. Der Prozess-Sollwert kann über Strom- oder Spannung-Normsignal oder über die Tastatur vorgegeben werden. Speziell für Temperaturregelaufgaben besteht die Möglichkeit eine Kaskadenstruktur mit unterlagerter Durchflussregelung aufzubauen. Durch die Möglichkeit der Ansteuerung von Proportionalventilen und Prozessventilen können die vielfältigsten Regelungsaufgaben in der Fluidtechnik sowohl für flüssige als auch für gasförmige Medien realisiert werden.

Stärken

Stetige, 2-Punkt, 3-Punkt und Ein/Aus-Regelung; Verhältnisregelung; Sensoreingänge (4-20 mA, 0-10 V, Frequenz, Pt100); Ansteuerung Proportional-, Prozess- und Motorventil; Vordefinition aller Bürkert Proportionalventile und Durchflusssensoren

Technische Informationen


Attribute
Typ8611
Ausführungecontrol ext 4-20ma – spoel-gemonteerd
Serieecontrol
Spannung26,4 V
594,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
707,91 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen