Referenzen
Festo:EMGA-80-P-G5-SST-87
Rubix:654154
Hersteller:549433
EAN:4052568190583

Produktdetails : EMGA-80-P-G5-SST-87 Getriebe
Getriebe EMGA-80-P-G5-SST-87 passend für Schrittmotoren. Flanschgröße Getriebe=80 mm, Flanschgröße Motor=87 mm, Verdrehspiel=0,12 deg, Getriebeart=Planetengetriebe, Getriebeübersetzung=5:1
Getriebe EMGA-80-P-G5-SST-87 passend für Schrittmotor EMMS-ST-... Verdrehspiel=0,15 deg, Max. Antriebsdrehzahl=7000 1/min, Betriebstemperatur Getriebe=-25 - 90 °C, Schutzart=IP54, Dauerabtriebsdrehmoment=110 Nm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | getriebe |
|---|---|
| Ausführung | emga |
| Zolltarifcode | 84834090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
588,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
700,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen