Referenzen
Festo:EMGA-80-P-G5-SAS-100
Rubix:654202
Hersteller:552195
EAN:4052568194079

Produktdetails : EMGA-80-P-G5-SAS-100 Getriebe
Getriebe EMGA-80-P-G5-SAS-100 passend für Servomotoren. Flanschgröße Getriebe=80 mm, Flanschgröße Motor=100 mm, Verdrehspiel=0,12 deg, Getriebeart=Planetengetriebe, Getriebeübersetzung=5:1
Getriebe EMGA-80-P-G5-SAS-100 passend für Servomotor EMMS-AS-... Verdrehspiel=0,15 deg, Max. Antriebsdrehzahl=7000 1/min, Betriebstemperatur Getriebe=-25 - 90 °C, Schutzart=IP54, Dauerabtriebsdrehmoment=110 Nm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | getriebe |
|---|---|
| Ausführung | emga |
| Zolltarifcode | 84834090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
548,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
652,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen