Referenzen
SMC:MGGMB32TF-550
Rubix:2214781
Hersteller:00658777

Technische Zusammenfassung
| Typ | doppelt wirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 550 mm |
Produktdetails : MGGMB32TF-550 Kompaktzylinder mit Führung
Der Führungszylinder der MGG-Serie ist ideal für Materialhandhabungsanwendungen, bei denen gestoppt, gehoben und geschoben werden muss. Er vereint die Funktionen eines herkömmlichen Linearzylinders mit einer Verdrehsicherung. Zu den Merkmalen gehören integrierte Stoßdämpfer, ein fertiger Hubeinsteller und Kompatibilität mit Sensoren. Weitere Merkmale sind: Kugel- oder Gleitführungen erhältlich, Stoßdämpfer und Hubeinsteller, hohe Genauigkeit der Verdrehsicherung und die Fähigkeit, schwere Lasten aufzunehmen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | doppelt wirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 550 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
803,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
955,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage