Referenzen
Festo:MFH-5/3G-D-3-C-EX
Rubix:432935
Hersteller:535971
EAN:4052568170219

Produktdetails : MFH-5/3G-D-3-C-EX Magnetventil
Magnetventil MFH-5/3G-D-3-C-EX mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=65 mm, Normalnenndurchfluss=4100 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1018 g |
|---|---|
| Typ | normventil iso 5599-1 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
358,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
426,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort