Referenzen
Festo:MFH-5/3B-D-3-C
Rubix:432456
Hersteller:151875
EAN:4052568117368

Produktdetails : MFH-5/3B-D-3-C Magnetventil
Magnetventil MFH-5/3B-D-3-C mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=65 mm, Normalnenndurchfluss=4000 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000,4 g |
|---|---|
| Typ | normventil iso 5599-1 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 4000 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
351,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
418,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage