ECV3D Corps Distributeur ISO 3-5/2-Bis

Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:ECVISO-3D
Rubix:2202725
Hersteller:ECVISO-3D
ECV3D Corps Distributeur ISO 3-5/2-Bis

Technische Zusammenfassung

Typelektrohändler
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ECV3D Corps Distributeur ISO 3-5/2-Bis


Die kosteneffiziente und sauber aussehende AC-Serie ermöglicht es Ihnen, eine Kombination von modularen Luftaufbereitungsgeräten zu wählen, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Die Serie, die in 8 Größenoptionen erhältlich ist, um optimale Leistung zu gewährleisten, bietet Energieeinsparungen bei höheren Durchflussraten. Einfache Montage und Wartung reduzieren Ausfallzeiten.
5/2- und 5/3-Elektroverteiler iso Größe 3 Serie vs7-10

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht950 g
Typelektrohändler
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
173,18 exkl. MwSt.
/ Stück
206,08 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage