10.15 Maulschluessel-Einsatz 9x12 mm 15 mm
Metrische Gabelspitzen - Aufsatz 9 x 12 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:10.15
Rubix:3716116
EAN:3148510925509



Produktdetails : 10.15 Maulschluessel-Einsatz 9x12 mm 15 mm
Die Gabelschlüssel-Einsätze der Facom Serie 10 sind für die Aufnahme 9 × 12 mm konzipiert und bieten eine robuste sowie effiziente Lösung für das kontrollierte Anziehen mit Drehmoment. Die dauerhaft eingravierte Größenkennzeichnung und die Kompatibilität mit zahlreichen Drehmomentschlüsseln ermöglichen eine schnelle, sichere und zuverlässige Anwendung.
Eigenschaften:
Diese wechselbaren Einsätze werden auf Drehmomentschlüsseln montiert und eignen sich für eine kontrollierte Verschraubungen mit seitlichem Zugang. Der Maulkopf erleichtert den Zugriff auf metrische Sechskantschrauben und -muttern. Der Körper aus Chrom-Vanadium-Stahl ist verchromt, was die Reinigung vereinfacht und eine hohe Beständigkeit gegen typische Beanspruchungen im Arbeitsalltag gewährleistet. Die metrische Schlüsselweite ist direkt auf dem Einsatz eingraviert und ermöglicht eine sofortige Identifikation im Werkzeugbehälter. Die Serie deckt eine durchgehende Größenabstufung ab und ist für wiederkehrende Montagearbeiten in Wartung und Produktion ausgelegt. Das Werkzeug ist durch die lebenslange Facom-Garantie abgesichert.
Spezifikationen:
• Marke: Facom
• Bezeichnung: metrische Gabelschlüssel-Einsätze
• Serie: 10
• Antriebsaufnahme: 9 × 12 mm
• Metrischer Größenbereich: 7 bis 19 mm
• Hebellänge: 17,5 bis 20 mm je nach Größe
• Material: Chrom-Vanadium-Stahl
• Oberfläche: verchromt
• Kennzeichnung: metrische Größe direkt auf dem Einsatz eingraviert
• Kompatibilität: Drehmomentschlüssel mit 9 × 12 mm Aufnahme
• Lebenslange Facom-Garantie
Normen:
• ISO 691: Die Gabelschlüssel-Einsätze der Facom Serie 10 erfüllen diese Norm für Handwerkzeuge, welche die zulässigen Maulweiten-Toleranzen für Schlüssel und Antriebseinsätze definiert, die für Verschraubungen und andere Bauteile mit metrischen Abmessungen vorgesehen sind.
Eigenschaften:
Diese wechselbaren Einsätze werden auf Drehmomentschlüsseln montiert und eignen sich für eine kontrollierte Verschraubungen mit seitlichem Zugang. Der Maulkopf erleichtert den Zugriff auf metrische Sechskantschrauben und -muttern. Der Körper aus Chrom-Vanadium-Stahl ist verchromt, was die Reinigung vereinfacht und eine hohe Beständigkeit gegen typische Beanspruchungen im Arbeitsalltag gewährleistet. Die metrische Schlüsselweite ist direkt auf dem Einsatz eingraviert und ermöglicht eine sofortige Identifikation im Werkzeugbehälter. Die Serie deckt eine durchgehende Größenabstufung ab und ist für wiederkehrende Montagearbeiten in Wartung und Produktion ausgelegt. Das Werkzeug ist durch die lebenslange Facom-Garantie abgesichert.
Spezifikationen:
• Marke: Facom
• Bezeichnung: metrische Gabelschlüssel-Einsätze
• Serie: 10
• Antriebsaufnahme: 9 × 12 mm
• Metrischer Größenbereich: 7 bis 19 mm
• Hebellänge: 17,5 bis 20 mm je nach Größe
• Material: Chrom-Vanadium-Stahl
• Oberfläche: verchromt
• Kennzeichnung: metrische Größe direkt auf dem Einsatz eingraviert
• Kompatibilität: Drehmomentschlüssel mit 9 × 12 mm Aufnahme
• Lebenslange Facom-Garantie
Normen:
• ISO 691: Die Gabelschlüssel-Einsätze der Facom Serie 10 erfüllen diese Norm für Handwerkzeuge, welche die zulässigen Maulweiten-Toleranzen für Schlüssel und Antriebseinsätze definiert, die für Verschraubungen und andere Bauteile mit metrischen Abmessungen vorgesehen sind.
Stärken
• Reduzierte Such- und Wechselzeiten durch dauerhaft eingravierte Größenkennzeichnung auf jedem Einsatz
• Zeitersparnis am Arbeitsplatz dank Kompatibilität mit Drehmomentschlüsseln mit 9 × 12 mm Aufnahme
• Erleichterter Zugang zu frei liegenden Sechskantschrauben und -muttern (H bzw. HU) durch den Maulkopf
• Langfristige Nutzungssicherheit durch die lebenslange Facom-Garantie
• Vereinfachte Werkzeugverwaltung durch eine durchgängige Größenskala von 7 bis 19 mm
• Zeitersparnis am Arbeitsplatz dank Kompatibilität mit Drehmomentschlüsseln mit 9 × 12 mm Aufnahme
• Erleichterter Zugang zu frei liegenden Sechskantschrauben und -muttern (H bzw. HU) durch den Maulkopf
• Langfristige Nutzungssicherheit durch die lebenslange Facom-Garantie
• Vereinfachte Werkzeugverwaltung durch eine durchgängige Größenskala von 7 bis 19 mm
Anwendungen
Die Gabelschlüssel-Einsätze der Facom Serie 10 werden für kontrolliertes Anziehen mit Drehmoment im Werkstatt- und Außeneinsatz verwendet, insbesondere auf Montagelinien, an Wartungsarbeitsplätzen und bei Prüfarbeiten.
Sie eignen sich ideal für:
• Produktionswerkstätten
• industrielle Instandhaltungsabteilungen
• Montagearbeiten im allgemeinen Maschinenbau
• Reparatur- und Wartungsarbeiten an technischen Anlagen
Die 9 × 12 mm Aufnahme ermöglicht die direkte Verwendung auf bereits vorhandenen Drehmomentschlüsseln mit Wechselaufnahme und unterstützt so die Standardisierung des Zubehörs nach metrischen Schlüsselweiten.
Sie eignen sich ideal für:
• Produktionswerkstätten
• industrielle Instandhaltungsabteilungen
• Montagearbeiten im allgemeinen Maschinenbau
• Reparatur- und Wartungsarbeiten an technischen Anlagen
Die 9 × 12 mm Aufnahme ermöglicht die direkte Verwendung auf bereits vorhandenen Drehmomentschlüsseln mit Wechselaufnahme und unterstützt so die Standardisierung des Zubehörs nach metrischen Schlüsselweiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 61 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 45x40x20 mm |
| Gewicht der Verpackung | 61 g |
| Öffnung | 15 mm |
| Befestigung | 9x12 mm |
| Länge | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage