ISO4017 M8X140 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Metallschrauben TH Totalgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH8X140EFA4-70ISO
Rubix:3390058
Hersteller:401748 140
EAN:4043377332103
ISO4017 M8X140 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge140 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M8X140 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-70 8X140 SW17
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge140 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
NormISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser8 mm
41,41 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
49,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

140 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M8