Sechskantschraube Spartex TH8X130EFA2-70ISO, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 130 mm | Norm: ISO 4017

Metallschrauben TH Totalgewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH8X130EFA2-70ISO
Rubix:3390051
Hersteller:401728 130
EAN:4043377330147
ISO4017 M8X130 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge130 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M8X130 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 8X130 SW17
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge130 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Gewindedurchmesser8 mm
Normiso 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm8
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,10 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
39,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

130 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

8 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m8
Wählen Sie Varianten (512)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an