ISO4017 M24X55 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Metallschrauben TH Totalgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH24X55EFA2-70ISO
Rubix:3389873
Hersteller:4017224 55
EAN:4043377329738
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M24X55 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 24X55 SW36
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Gewindedurchmesser24 mm
NormISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM24
Abdrucktypsechseckig (hex)
35,60 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
42,37 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

55 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

Norm

Durchmesser, metrisch