Sechskantschraube Spartex TH20X40EFA2-70ISO, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 40 mm | Norm: ISO 4017
Metallschrauben TH Totalgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH20X40EFA2-70ISO
Rubix:3389745
Hersteller:4017220 40
EAN:4043377238405


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
Produktdetails : ISO4017 M20X40 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 20X40 SW30
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,49 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
58,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m20