ISO4017 M12X40 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Metallschrauben TH Totalgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH12X40EFA4-70ISO
Rubix:2675061
Hersteller:4017412 40
EAN:4043377238689
ISO4017 M12X40 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M12X40 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-70 12X40 SW18
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
NormISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM12
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser12 mm
31,88 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
37,93 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M12