Sechskantschraube Spartex TH12X35EFA4-70ISO, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 35 mm | Norm: ISO 4017

Metallschrauben TH Totalgewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH12X35EFA4-70ISO
Rubix:563982
Hersteller:4017412 35
EAN:4043377238672
ISO4017 M12X35 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge35 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M12X35 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-70 12X35 SW18
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge35 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Gewindedurchmesser12 mm
Normiso 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm12
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,63 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
37,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

Norm

Durchmesser, metrisch

Wählen Sie Varianten (512)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an