ISO4017 M10X25 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschrauben TH Totalgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X25EFA2-70ISO
Rubix:3389436
Hersteller:4017210 25
EAN:4043377143426


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
Produktdetails : ISO4017 M10X25 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 10X25 SW16
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,10 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
27,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10