Sechskantschraube Spartex TH10X22EFA4-80ISO, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 22 mm | Norm: ISO 4017

Metallschrauben TH Totalgewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH10X22EFA4-80ISO
Rubix:3389435
Hersteller:401748010 22
EAN:4043377230027
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge22 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-80
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M10X22 A4-80 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-80 10X22 SW16
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge22 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-80
Gewindedurchmesser10 mm
Normiso 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm10
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,30 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
52,72 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

22 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

10 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m10
Wählen Sie Varianten (512)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an