ISO4017 M10X130 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschrauben TH Totalgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X130EFA2-70ISO
Rubix:3389406
Hersteller:4017210 130
EAN:4043377143297


Technische Zusammenfassung
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
Produktdetails : ISO4017 M10X130 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 10X130 SW16
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,12 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
53,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10