Sechskantschraube Spartex TH20X65PFA2-70ISO, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 65 mm | Norm: ISO 4014
Metallschrauben TH mit Teilgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH20X65PFA2-70ISO
Rubix:3389143
Hersteller:4014220 65
EAN:4043377236821


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
Produktdetails : ISO4014 M20X65 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 20X65 SW30
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
79,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
65 mm