Sechskantschraube Spartex TH12X240PFA4-70ISO, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 240 mm | Norm: ISO 4014
Metallschrauben TH mit Teilgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X240PFA4-70ISO
Rubix:3388919
Hersteller:4014412 240
EAN:4043377326539


Technische Zusammenfassung
| Länge | 240 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
Produktdetails : ISO4014 M12X240 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-70 12X240 SW18
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 240 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,65 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
51,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
240 mm