ISO14580 M5X50 T25 A4-070 Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf

Metallschrauben mit niedrigem Zylinderkopf mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTCBTX5X50PFA4-50
Rubix:3387281
Hersteller:1458045 50
EAN:4043377413673
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14580
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14580 M5X50 T25 A4-070 Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf


Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechsrund, niedriger Kopf A4-50 5X50 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14580
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser5 mm
Abdruckgrößet25
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
66,52 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
79,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch