2607019446 Metallbohrer-Set HSS-R, 25-teilig, 1 - 13 mm, Metallkassette

Metallbohrer-Set

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2607019446
Rubix:2863262
EAN:3165140415644
BOS-2607019446 Metallbohrer-Set HSS-R, 25-teilig, 1 - 13 mm, Metallkassette

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente25
Sortimentsbereich1/13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2607019446 Metallbohrer-Set HSS-R, 25-teilig, 1 - 13 mm, Metallkassette


Metallbohrer-Set HSS-R (Rollgewalzt). 25-teilig. Der leistungsstarke Universalbohrer. Ein robuster Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl, hohe Elastizität und geringe Bruchgefahr dank warmverformter Herstellung. Universell geeignet für die unterschiedlichsten Metalle und Hartkunststoffe. Metallbohrer-Set zum präzisen Bohren in Eisen, Stahl, Nichteisenmetallen, Grauguss und Hartkunststoffen. Bohrdurchmesser in 0,5-mm-Schritten ansteigend von 1 - 13 mm. 25 Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl für handgeführte und stationäre Bohrmaschinen. Lange Lebensdauer. Geringe Bruchgefahr dank hoher Elastizität. Für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet. Aufbewahrung in robuster Metallbox schützt das Werkzeug und sorgt für besseren Überblick. Inhalt des Sets: 25 HSS-R Metallbohrer mit Durchmesser: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm. Hinweis: Verwendung von Kühlmittel empfohlen, z. B. Bosch Universalschneideöl 2 607 001 409. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille tragen.
Metallbohrer-Set HSS-R, 25-teilig, 1 - 13 mm, Metallkassette

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente25
Sortimentsbereich1/13 mm
DIN-Normdin 338
Beschichtungohne
Zu bearbeitender Werkstoffmetall
Schneidstoffhss
911,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
1.084,98 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen