A73026.0 Spiralbohrer 26 HSS-E DIN 345N 118° besch.4xD
Metallbohrer A730
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:A73026.0
Rubix:1016234
Hersteller:5971279
EAN:7320760045749




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 26 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 286 mm |
| Schnittlänge | 165 mm |
Produktdetails : A73026.0 Spiralbohrer 26 HSS-E DIN 345N 118° besch.4xD
Spiralbohrer 26 HSS-E DIN 345N 118° besch.4xD
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 26 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 286 mm |
| Schnittlänge | 165 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 345 |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 26 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
271,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
323,62 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar