A5205.0 Kurzbohrer HSS DIN1897N 5,0mm 130G Typ ADX 2,5xD A520
Metallbohrer A520
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:A5205.0
Rubix:2914021
EAN:7320760039106





Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 62 mm |
| Schnittlänge | 26 mm |
Produktdetails : A5205.0 Kurzbohrer HSS DIN1897N 5,0mm 130G Typ ADX 2,5xD A520
HSS Extra kurzer Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft DIN 1897 ADX 130° TiN-beschichtet 2,5xD für Stahl <1200 N/mm². Rostfreier Stahl. Gusseisen. Titan und Titanlegierungen <900 N/mm². Kupfer- und Aluminiumlegierungen. Synthetische Werkstoffe wie Duraplast und faserverstärkte Kunststoffe.
Spiralbohrer 5 HSS DIN1897 ADX TiN besch.kurz 130° 2,5xD
Anwendungen
• Automatenstahl Weichstahl (<120 HB <400 N/mm²)
• Baustahl Einsatzstahl (<200 HB <700 N/mm²)
• Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Legierter Stahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Legierter Stahl, gehärtet und angelassen (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Rostfreier Stahl - Rostfreier Automatenstahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Rostfreier Stahl - Austenitisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Rostfreier Stahl - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Gusseisen Lammellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Gusseisen Lammellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Sphäroguss / schmiedbares Gusseisen (<200 HB <700 N/mm²)• Sphäroguss / Temperguss (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titan unlegiert (<200 HB <700 N/mm²)
• Titan legiert (<270 HB <900 N/mm²)
• Beta-Messing Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminiumlegierung Silizium 0,5 % (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminiumlegierung Silizium > 0,5 % < 10 % (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminiumlegierung Silizium >10 % whiskerverstärkt Aluminiumlegierungen Magnesiumlegierungen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Verstärkte Kunststoffe
• Baustahl Einsatzstahl (<200 HB <700 N/mm²)
• Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Legierter Stahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Legierter Stahl, gehärtet und angelassen (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Rostfreier Stahl - Rostfreier Automatenstahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Rostfreier Stahl - Austenitisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Rostfreier Stahl - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Gusseisen Lammellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Gusseisen Lammellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Sphäroguss / schmiedbares Gusseisen (<200 HB <700 N/mm²)• Sphäroguss / Temperguss (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titan unlegiert (<200 HB <700 N/mm²)
• Titan legiert (<270 HB <900 N/mm²)
• Beta-Messing Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminiumlegierung Silizium 0,5 % (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminiumlegierung Silizium > 0,5 % < 10 % (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminiumlegierung Silizium >10 % whiskerverstärkt Aluminiumlegierungen Magnesiumlegierungen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Verstärkte Kunststoffe
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 62 mm |
| Schnittlänge | 26 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 1897 |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 5 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage