A1253.5X160 Spiralbohrer 3,5x160 HSS BS328N extra lang 118° 10xD
Metall-Bohrer A125
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:A1253.5X160
Rubix:1015962
EAN:7320760020098




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 160 mm |
| Schnittlänge | 100 mm |
Produktdetails : A1253.5X160 Spiralbohrer 3,5x160 HSS BS328N extra lang 118° 10xD
HSS Extra langer Spiralbohrer mit Zylinderschaft BS 328 N 118° Dampfauslösung 10xD für unlegierten Stahl <700 N/mm².
Spiralbohrer 3,5x160 HSS BS328N extra lang 118° 10xD
Anwendungen
- Automatenstahl Baustahl (<120 HB <400 N/mm²)
- Baustahleinsätze (<200 HB <700 N/mm²)
- Baustahleinsätze (<200 HB <700 N/mm²)
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 160 mm |
| Schnittlänge | 100 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | bs 328 |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 3,5 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen