9440550405 Messchieber DIGI-MET 50-500mm

Messchieber

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:40550405, 9440550405
Rubix:1945856
Hersteller:40550405
EAN:4317784503501
9440550405 Messchieber DIGI-MET 50-500mm FORMAT

Produktdetails : 9440550405 Messchieber DIGI-MET 50-500mm


Messschieber DIGI-MET 50-500mm FORMAT
Digital-Universalmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzkasten. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Anwendung: Für vielseitige Messaufgaben, schnell umrüstbar auf die passende Messung, geeignet für alle Messeinsätze mit Gewinde M2,5.

Technische Informationen


Attribute
946,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.126,60 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std