MEN’S PREMIUM-T WHITE M PP6257051M, T-Shirt, Single-Jersey, 100 % Baumw., 180 g/m²
Men´s Premium T-Shirt
Siehe technische InformationenReferenzen
promodoro®:300000M
Rubix:2711158
Produktdetails : MEN’S PREMIUM-T WHITE M PP6257051M, T-Shirt, Single-Jersey, 100 % Baumw., 180 g/m²
Hervorragend geeignet für jede Art der Veredelung
● Material: 100 % Baumwolle. gekämmt
● Gewicht: 180 g/m²
● Single Jersey
● Elastananteil im schmalen Rippbündchen
● Komfortabler Schnitt
● Waschtemperatur: 60 °C, trocknergeeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: 100 % Baumwolle. gekämmt
● Gewicht: 180 g/m²
● Single Jersey
● Elastananteil im schmalen Rippbündchen
● Komfortabler Schnitt
● Waschtemperatur: 60 °C, trocknergeeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
weiß, Größe M
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | m |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

