Sortiment Kiste Fischer 577865, Typ: Meister-Box | Anzahl Elemente: 280
Meister-Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:577865
Rubix:3832335
Hersteller:Meister-Box XL Altbau + Schrauben (280 Teile)
EAN:4048962564952

Produktdetails : MEISTER-BOX XL ALTBAU + S 280TLG Meister-Box XL Altbau + Schrauben
Diese fischer Meister-Box bietet eine praktische und übersichtliche Aufbewahrungslösung als Dübelset.
• Die leistungsstarken Dübel und Schrauben eignen sich zur Anbringung von sowohl leichten, als auch schweren Gegenständen wie Bildern, Lampen, Spiegel, Wandregale oder auch Dunstabzugshauben im ganzen Haus
• Nachfüllbare Montagebox aus hochwertigem Kunststoff: optimale Übersicht durch transparenten Deckel und vorsortierte Dübel
• Flexibler Einsatz in fast allen Baustoffen wie Beton, Volllochziegel, Hochlochziegel, Gipskarton, Hohldecken, Bruchsteinwände, Fachwerkbauwände
• Boxen Inhalt: fischer DuoPower Durchmesser 6 - 10 mm, Länge 30 - 80 mm; inklusive passsenden Dübelschrauben
• Je nach Baustoff und Schraube Maximale Lastaufnahme von 15 kg bis 460 kg
Diese fischer Meister-Box bietet eine praktische und übersichtliche Aufbewahrungslösung als Dübelset mit Schrauben für Altbau und Werkstatt. Der hochwertige, schlagfeste Kunststoffbehälter mit transparentem Deckel ermöglicht jederzeit einen klaren Blick auf den Inhalt. Die vorsortierte 280-teilige Box enthält 45 x DuoPower 6 x 30, 45 x Dübelschraube Senkkopf 4,5 x 40, 25 x DuoPower 6 x 50, 25 x Dübelschraube Senkkopf 4,5 x 60, 25 x DuoPower 8 x 40, 25 x Dübelschraube Senkkopf 5,0 x 55, 20 x DuoPower 8 x 65, 20 x Dübelschraube Senkkopf 5,0 x 80, 15 x DuoPower 10 x 50, 15 x Sicherheitsschraube 7,0 x 69, 10 x DuoPower 10 x 80, 10 x Sicherheitsschraube 7,0 x 107 SW13/TX40 – optimal für die Befestigung im Wohnzimmer, in der Küche, im Schlafzimmer und in jedem weiteren Raum.Der DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel, der sich automatisch den Gegebenheiten des Baustoffs anpasst. Er eignet sich für Anwendungen in Gipskartonplatten, Plattenbaustoffen, Lochbaustoffen, Vollbaustoffen sowie in anspruchsvollen Baustoffen und ist somit besonders geeignet für den Altbau.
Funktion:
• Der DuoPower ist geeignet für die Vorsteck- und Durchsteckmontage
• Das Duo aus zwei Materialien und mehrfachen Funktionsprinzipien (klappen, spreizen, knoten) ermöglicht die Erweiterung des Anwendungsspektrums in zusätzlichen Baustoffen mit maximalen Lasten
• Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + Anbauteildicke + 1 x Schraubendurchmesser
• Geeignet für Holz-, Spanplatten- sowie Stockschrauben
• Bei Plattenbaustoffen darf der gewindelose Teil der Schraube nicht länger als das Anbauteil sein
Technische Informationen
Attribute
| Typ | meister-box |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 280 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage






