SORTIMENT ISO7380-1 010.9 ZN 1500TLG Sortiment Flachkopfschrauben mit Innensechskant
Schraubenset BHC mit Vollgewinde Stahl verzinkt.
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:860586
Rubix:3456040
EAN:3660338154256

Dokumente
Produktdetails : SORTIMENT ISO7380-1 010.9 ZN 1500TLG Sortiment Flachkopfschrauben mit Innensechskant
Zusammensetzung:
Normen NF E25-126/ ISO 7380
-1500 Linsenkopfschrauben mit Innensechskant Klasse 10.9 weiß verzinkt, M 4x10, 4x16, 5x10, 5x16, 5x20, 6x16, 6x20, 6x30, 8x16, 8x20, 8x30.
Normen NF E25-126/ ISO 7380
-1500 Linsenkopfschrauben mit Innensechskant Klasse 10.9 weiß verzinkt, M 4x10, 4x16, 5x10, 5x16, 5x20, 6x16, 6x20, 6x30, 8x16, 8x20, 8x30.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | verzinktem stahl |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 1500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen