SORTIMENT ISO10642 A2 1240TLG Sortiment Senkkopfschrauben mit Innensechskant
Set aus vollgewindeschrauben TSEI A2 Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:865575
Rubix:3456047
EAN:3660338198540

Dokumente
Produktdetails : SORTIMENT ISO10642 A2 1240TLG Sortiment Senkkopfschrauben mit Innensechskant
Standard-Set: DIN 7991
1240 Sechskantschrauben aus A2-Edelstahl für Hohlbohrer, M4 x 10, 4 x 16, 4 x 20, 5 x 10, 5 x 12,5 x 16, 5 x 20, 6 x 12, 6 x 16, 6 x 20, 6 x 25, 6 x 30, 8 x 20, 8 x 25, 8 x 30.
1240 Sechskantschrauben aus A2-Edelstahl für Hohlbohrer, M4 x 10, 4 x 16, 4 x 20, 5 x 10, 5 x 12,5 x 16, 5 x 20, 6 x 12, 6 x 16, 6 x 20, 6 x 25, 6 x 30, 8 x 20, 8 x 25, 8 x 30.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | edelstahl a2 |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 1240 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen