Sortiment Kiste Fischer 080660, Typ: WST

Waschtischbefestigung WST

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fischer:080660
Rubix:3899474
Hersteller:WST 10 x 140
EAN:4006209806609
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typwst

Produktdetails : WST 10X140 Waschtischbefestigung


Komplettes Befestigungsset für Waschtische
• Komplettes Befestigungsset mit Dübel, Stockschraube, Bundhülse und Mutter • Bundhülse mit Hals verhindert den direkten Kontakt zwischen Keramik und Schraube und schützt dadurch die Keramik vor Beschädigungen • UX-Dübel zur Befestigung in allen Voll- und Lochbaustoffen. Vor- und Durchsteckmontage möglich • Hochfestes, alterungsbeständiges Nylonmaterial • Justierbare Bundhülse zur exakten Höhenausrichtung der Keramik Das fischer Befestigungsset WST beinhaltet alle Elemente zur sicheren Befestigung von Waschtischen an der Wand: 2 fischer Universaldübel UX 14 x 75 aus hochwertigem Nylon, 2 Stockschrauben galvanisch verzinkt, 2 Sechskantmuttern galvanisch verzinkt und 2 Bundhülsen. Mit dem fischer Universaldübel UX kann das Set in Voll- und Lochbaustoffen montiert werden. Funktion: • Der UX ohne Rand ist für die Vor- und Durchsteckmontage geeignet • Beim Eindrehen der Schraube verspreizt der UX im Voll- und Lochbaustoff • Die Stockschraube lässt sich mit einem Schraubenschlüssel oder mittels einer Kontermutter einschrauben • Maximale Tragfähigkeit wird nur erzielt, wenn die Mindesteinschraubtiefe erreicht ist • Fliesen und Putz gelten als nicht tragende Untergründe

Stärken

• Der komplette Befestigungssatz ermöglicht eine einfache und schnelle Montage • Der Universaldübel UX erlaubt die Verwendung in allen Voll- und Lochbaustoffen und bietet dadurch große Flexibilität • Die alterungs- und chemikalienbeständige Bundhülse aus hochfestem Nylon garantiert eine dauerhafte und schonende Befestigung der Keramik

Anwendungen

• Waschtische • Urinale • Hänge-WCs • Spülkästen

Technische Informationen


Attribute
Typwst
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,76 exkl. MwSt.
/ Packung
5,66 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage