860574 Splinte Set DIN 94 / ISO 1234 Zn 2500 tlg.

Kasten Splinte verzinkter Stahl.

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:860574
Rubix:3040322
EAN:3660338154195
860574 Splinte Set DIN 94 / ISO 1234 Zn 2500 tlg.

Technische Zusammenfassung

Typverzinktem stahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 860574 Splinte Set DIN 94 / ISO 1234 Zn 2500 tlg.


Zusammensetzung:
Norm NF E27-487/ DIN 94/ ISO 1234

-2500 sogenannte Splinte mit Öse Typ V Stahl verzinkt weiß 1x20 - 1,2x25 - 1,6x25 - 2x32 - 2,5x32 - 3,2x40 - 4x40 - 5x63 - 6,3x80 - 8x80 - 10x100.

Technische Informationen


Attribute
Typverzinktem stahl
Anzahl Elemente2500
75,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std