Sprühdose Molykote Food Machinery Spray Oil, Fassungsvermögen: 400 ml
Mehrzwecköl FM SPRAY OIL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Molykote:Food Machinery Spray Oil
Rubix:497492
Hersteller:FM SPRAY OIL / 400ml

Dokumente
Produktdetails : MOLYKOTE FOOD MACHINERY SPRAY 400 ML Schmiermittel
MOLYKOTE FOOD MACHINERY SPRAY OIL, Mineralöl / Korrosionsschutzmittel / Hochdruck- und Verschleißschutzadditive / Transparent / Viskosität bei 40°C = 96 mm²/s / Temperaturbereich -10 bis + 120°C / NSF H1.
Stärken
Mehrzwecköl in Sprayform für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, einfach zu verwenden, gute Penetrierbarkeit, hoher Korrosionsschutz, hohe Belastungen.
Anwendungen
Mechanische Teile von Maschinen, die in der Lebensmittelindustrie verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 400 ml |
|---|---|
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
383,64 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
456,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen