Referenzen
Rubix-DE:24851200, 9195591200
Rubix:1090710
Hersteller:9195591200

Produktdetails : 9195591200 Mehrzahnfräser extralang WN VHM FIRE Z6 12mm
Mehrzahnfräser extralang WN VHM FIRE Z6 12mm GÜHRING
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht. Universelles Werkzeug. Für die INOX-Bearbeitung geeignet.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht. Universelles Werkzeug. Für die INOX-Bearbeitung geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 150 mm |
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
232,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
