QSLV6-G1/4-8 Steckverschraubung Quick Star

Mehrfachverteiler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSLV6-G1/4-8
Rubix:216361
Hersteller:186257
EAN:4052568040598
QSLV6-G1/4-8 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSLV6-G1/4-8 Steckverschraubung Quick Star


Mehrfachverteiler QSLV6-G1/4-8 6-fach, 360° ausrichtbar. Größe=Standard, Nennweite=4 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtungsring, Montageposition=Beliebig, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht72,4 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/4
Profilstandard
Anschluss 28
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
22,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,73 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen