DMK6P-23 Mehrfachkupplung Rund mit Steckanschl,Steckerseite,6 Anschl

Mehrfachsteckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:DMK6P-23
Rubix:2179186
Hersteller:DMK6P-23
EAN:3618036128994
DMK6P-23 Mehrfachkupplung Rund mit Steckanschl,Steckerseite,6 Anschl

Technische Zusammenfassung

Werkstoffnylon (soft-nylon), polyurethan
Anschluss 13,2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DMK6P-23 Mehrfachkupplung Rund mit Steckanschl,Steckerseite,6 Anschl


Der Einsatz des Mehrfachsteckverbinders der DM-Serie ermöglicht die Montage an der Schalttafel mit anderen Geräten und gewährleistet die Zuverlässigkeit der One-Touch-Installation und -Entnahme mehrerer Schläuche (Nylon, Polyurethan). Dadurch werden separater Transport von Schalttafel und Maschinenausrüstung sowie der Austausch von Backup-Einheiten möglich.

Stärken

•One-Touch-Installation und -Entfernung
Reduzierte Installationszeit
Zuverlässige Schlauchhaltekraft
6 und 12 Anschlussleitungen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffnylon (soft-nylon), polyurethan
Anschluss 13,2
Profildmk6 (mehrfachkupplung rund)
Anschluss 23,2
Max. Temperatur60 °C
Typdmk6p-23 mehrfachkupplung mit steckverbindung (plug side only)
Rohrdurchmesser3,2 mm
36,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,11 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage