Referenzen
Gates:10G12FBSPORXXBULK
Rubix:1317395
Hersteller:710019948
EAN:5414465049927


Technische Zusammenfassung
| Typ | o-ring-drehgelenk mit innengewinde bspp (megacrimp) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/4 bspp (g 3/4) '' |
| Werkstoff | stahl (tuffcoat-beschichtet) |
Produktdetails : 10G12FBSPORXXBULK G Armatur Gates, B-MAß 20,5 MM
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | o-ring-drehgelenk mit innengewinde bspp (megacrimp) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/4 bspp (g 3/4) '' |
| Werkstoff | stahl (tuffcoat-beschichtet) |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Ausführung | recht met o-ring (zwenkbaar) |
| Rohraußendurchmesser | 15,9 mm |
| Gewindedurchmesser | 26,44 mm |
| Druck | 280 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.712,90 € exkl. MwSt.
/ 70 Stück
2.038,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen