Referenzen
Gates:6G12FDLORX90XBULK
Rubix:1317437
Hersteller:710019621
EAN:5414465701191


Technische Zusammenfassung
| Typ | megacrimp-kupplung - innengewinde mit o-ring, drehbar, 90° |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/8 '' |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 6G12FDLORX90XBULK HA Armatur Gates, B-Mass 32,2mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | megacrimp-kupplung - innengewinde mit o-ring, drehbar, 90° |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/8 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | 90° gebogen buis |
| Rohraußendurchmesser | 18 mm |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.526,25 € exkl. MwSt.
/ 125 Stück
3.006,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen