Referenzen
Gates:16GS30FDHORX
Rubix:81367
Hersteller:7347-19080-5
EAN:5412571558128

Produktdetails : 16GS30FDHORX GS Armatur GATES, B-Maß 61,6 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
Dichtkopf 24 Grad mit O-Ring. Schwere Reihe
Stärken
DIN-Dichtkopf mit Innengewinde und O-Ring. 24° Außenkonus. Schwere Reihe.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral |
| Anschluss 1 | 1 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 121,1 °C |
| Ausführung | fdhorx |
| Rohraußendurchmesser | 25 mm |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Druck | 420 bar |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std