Referenzen
Gates:6G12MDH
Rubix:82312
Hersteller:7100-11535-5
EAN:5412571531039

Produktdetails : 6G12MDH G Armatur GATES, B-Maß 29,6 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
Aussengewindeanschluss 24 Grad. Schwere Reihe.
Stärken
DIN-Dichtkopf mit Außengewinde, zylindrisch. 24° Innenkonus. Schwere Reihe.
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 105 g |
|---|---|
| Typ | megacrimp |
| Anschluss 1 | 3/8 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | mdh |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
