Referenzen
Gates:5G18AV
Rubix:868722
Hersteller:7100-19463-5
EAN:5412571994070


Technische Zusammenfassung
| Typ | megacrimp av-kupplung (landwirtschaftliches ventil) |
|---|---|
| Anschluss 1 | m18x1,5 '' |
| Werkstoff | stahl (tuffcoat / kohlenstoffstahl, gemäß gates megacrimp produktfamilie) |
Produktdetails : 5G18AV G Armatur GATES, B-Maß 31,5 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
G Armatur GATES, B-Maß 31,5 mm
Stärken
AV spezielles landwirtschaftliches Außengewinde.
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 85 g |
|---|---|
| Typ | megacrimp av-kupplung (landwirtschaftliches ventil) |
| Anschluss 1 | m18x1,5 '' |
| Werkstoff | stahl (tuffcoat / kohlenstoffstahl, gemäß gates megacrimp produktfamilie) |
| Ausführung | av |
| Rohraußendurchmesser | 8 mm |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
246,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen