19248-8-6 Dkr Dn10 E

Hannifin Dkr Dn10 E

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:19248-8-6
Rubix:1341845
Hersteller:19248-8-6
19248-8-6 Dkr Dn10 E

Technische Zusammenfassung

Typparallele rohrverschraubung mit innengewinde bsp gerade
Anschluss 11/2 ''
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 19248-8-6 Dkr Dn10 E


Anwendung: Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 9,5, 3/8, -6 Schlauch I.D.
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 1/2"-14 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSP Parallel Pipe, drehbar, 60° Konus
Anschluss 2 Typ: Buchse BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
Anschlusslänge: 22 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 45 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Schlauchgröße: 27 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauchinnendurchmesser: -6
Maximaler Betriebsdruck: 43,0, 430
Anschlussgröße: 1/2"
Anschlusstyp: DKR
Produktstil: -
Produkttyp: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: BS 5200-A
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typparallele rohrverschraubung mit innengewinde bsp gerade
Anschluss 11/2 ''
Werkstoffstahl
Ausführung48
Zolltarifcode73269098
15,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,66 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std