16G28FDLORX90 G Armatur GATES, B-Maß 74,3 mm

MegaCrimp-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:16G28FDLORX90
Rubix:81295
Hersteller:7100-19244-5
EAN:5412571533828
16G28FDLORX90 G Armatur GATES, B-Maß 74,3 mm

Technische Zusammenfassung

Typmegacrimp
Anschluss 11 ''
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16G28FDLORX90 G Armatur GATES, B-Maß 74,3 mm


MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
24 Grad Dichtkopf mit O-Ring. Leichte Reihe. 90 Grad Bogen. Die Abmessungen entsprechen ISO 12151-2.

Stärken

DIN-Dichtkopf mit Innengewinde und O-Ring. 90° Außenkonus. Leichte Reihe. 90° Bogen.

Anwendungen

Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht630 g
Typmegacrimp
Anschluss 11 ''
Werkstoffstahl
Ausführungfdlorx90
Rohraußendurchmesser25 mm
Gewindedurchmesser36 mm
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73071990
84,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std