12G22MDL G Armatur GATES, B-Maß 29,0 mm

MegaCrimp-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:12G22MDL
Rubix:81055
Hersteller:7100-12507-5
EAN:5414465057977
12G22MDL G Armatur GATES, B-Maß 29,0 mm

Technische Zusammenfassung

Typmegacrimp
Anschluss 13/4 ''
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12G22MDL G Armatur GATES, B-Maß 29,0 mm


MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
Aussengewindeanschluss 24 Grad. Leichte Reihe

Stärken

DIN-Außengewinde, zylindrisch. 24° Innenkonus. Leichte Reihe.

Anwendungen

Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht266 g
Typmegacrimp
Anschluss 13/4 ''
Werkstoffstahl
Ausführungmdl
Rohraußendurchmesser20 mm
Gewindedurchmesser30 mm
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73071990
30,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,50 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std