Referenzen
Parker:11C48-16-8
Rubix:97361
Hersteller:11C48-16-8


Technische Zusammenfassung
| Typ | no-skive-verschraubung |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/2' '' |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 11C48-16-8 Dichtkegel mit O-Ring
Anwendung: Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 12,7 mm Schlauch I.D., 1/2 Zoll Schlauch I.D., -8 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M24x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch S, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch S - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 37 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 45 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 61 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Flüssigkeitsarten: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 30 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauch-Innendurchmesser: -8
Industrie: Off-Road-Maschinen, industrielle Fertigungsanlagen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 420, 42.0
Anschlussgröße: 16 mm
Anschlusstyp: DKOS
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: ISO 12151-2-SWE-S
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 16
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 12,7 mm Schlauch I.D., 1/2 Zoll Schlauch I.D., -8 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M24x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch S, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch S - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 37 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 45 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 61 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Flüssigkeitsarten: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 30 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauch-Innendurchmesser: -8
Industrie: Off-Road-Maschinen, industrielle Fertigungsanlagen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 420, 42.0
Anschlussgröße: 16 mm
Anschlusstyp: DKOS
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: ISO 12151-2-SWE-S
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 16
Technische Informationen
Attribute
| Typ | no-skive-verschraubung |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/2' '' |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 105 °C |
| Ausführung | 11c48 |
| Rohraußendurchmesser | 16 mm |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Druck | 420 bar |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std