5G12FDLORX G Armatur GATES, B-Maß 30,0 mm

MegaCrimp-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:5G12FDLORX
Rubix:82213
Hersteller:7100-19203-5
EAN:5412571533354
5G12FDLORX G Armatur GATES, B-Maß 30,0 mm

Technische Zusammenfassung

Typmegacrimp®
Anschluss 15/16 ''
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5G12FDLORX G Armatur GATES, B-Maß 30,0 mm


MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
24 Grad Dichtkopf mit O-Ring. Leichte Reihe. Die Abmessungen entsprechen ISO 12151-2.

Stärken

DIN-Dichtkopf mit Innengewinde und O-Ring. 24° Außenkonus. Leichte Reihe.

Anwendungen

Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht90 g
Typmegacrimp®
Anschluss 15/16 ''
Werkstoffstahl
Ausführungfdlorx
Rohraußendurchmesser8 mm
Gewindedurchmesser18 mm
Druck380 bar
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73071990
11,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std