20G20FL90S G Armatur GATES, B-Maß 99,1 mm

MegaCrimp-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:20G20FL90S
Rubix:81658
Hersteller:7103-2988-5
EAN:5414465348525
20G20FL90S G Armatur GATES, B-Maß 99,1 mm

Technische Zusammenfassung

Typmegacrimp
Modellfl90
Max. Betriebsdruck280 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20G20FL90S G Armatur GATES, B-Maß 99,1 mm


MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
SAE-Flansch. Code 61. 90 Grad Bogen. Abmessungen (kurze und mittlere Schenkellänge) für Size -8 bis -24 entsprechen ISO 12151-3.

Stärken

MEGACRIMP®-Armatur. SAE-Flansch. Code 61. 90° Bogen.

Anwendungen

Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht280 g
Typmegacrimp
Modellfl90
Max. Betriebsdruck280 bar
Nenndurchmesser (metrisch)32 mm
Anschluss1 1/4 in
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73071990
127,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,46 € inkl. MwSt.