24GSM24FLHCFM90-094 GSM Armatur GATES, B-Maß 119,0 mm
GlobalSpiral MAX Druck-Kupplungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:24GSM24FLHCFM90-094
Rubix:868684
Hersteller:7341-0282-5
EAN:5414465155192

Produktdetails : 24GSM24FLHCFM90-094 GSM Armatur GATES, B-Maß 119,0 mm
1 1/2" und 2" nicht schälendes Kupplungsdesign für Hochdruck-Spiral-Drahtschläuche für einen Nenndruck von 5000 und 6000 psi. Die Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem.
GSM Armatur GATES, B-Maß 119,0 mm
Stärken
GLOBALSPIRAL MAXIMUM-Armatur. SAE O-Ring-Flansch mit vormontiertem Monoblock. Code 62. 90° Bogen.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3499 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral maximum |
| Modell | flhcfm90 |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 40 mm |
| Anschluss | 1 1/2 in |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
423,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
504,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
