Referenzen
Gates:12GS08FLH90-040
Rubix:81134
Hersteller:7347-07542-5
EAN:5414465154225


Technische Zusammenfassung
| Typ | flansch - o-ring code 62 |
|---|---|
| Modell | gsflh90 |
| Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Produktdetails : 12GS08FLH90-040 GS Armatur GATES
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 220 g |
|---|---|
| Typ | flansch - o-ring code 62 |
| Modell | gsflh90 |
| Max. Betriebsdruck | 350 bar |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 19 mm |
| Anschluss | 1/2 in |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort