Referenzen
Gates:6G7MIX45
Rubix:82392
Hersteller:7100-01633-5
EAN:5412571528909

Produktdetails : 6G7MIX45 G Armatur GATES, B-Maß 58,1 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
SAE 45 Grad Aussengewinde. Drehbar. Umgekehrte Dichtfläche. 45 Grad Bogen.
Stärken
SAE-Außengewinde, zylindrisch. 45° Innenkonus. 45° Bogen.
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 104 g |
|---|---|
| Typ | megacrimp® |
| Anschluss 1 | 3/8 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | mix45 |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 11,11 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
